• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

TK pilotní vrták GARANT Master Steel Deep válcová stopka DIN 6535 HA 6×D, TiAlN, ⌀ DC: 10,5mm

Artiklové číslo: 123885 10,5
Sleva
5 217,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak TiAlN
Třída tolerance ISO p6
Průměr břitu, min. Dc min. 10,5 mm
Celková délka L 118 mm
Délka upínací drážky Lc 71 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Počet břitů Z 2
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 40 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Deep VHM-Pilotbohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 12 mm
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,911 mm
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 57,135 mm
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) H
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída p6
Nepodepřená délka A 73 mm
Užitná délka L1 55,25 mm
Funkční délka 116,089 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 55,3 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123885 10,5
EAN / GTIN 4062406267513
Číslo výrobce 123885 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
75
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Excelentní odvádění třísek díky nerovnoměrnému stoupání šroubovice drážek pro třísky, vodicí třísky a dodatečné vodicí fazetky pro otvory s maximální přesností. Maximální procesní spolehlivost díky přesně navzájem sladěným nástrojům celého systému. Vrtání až do maximální hloubky bez kopilotního vrtáku. Výrazně vyšší stabilita nástroje díky výrazně zesílenému jádru. Větší objemy odebraného materiálu a vynikající životnosti umožňují hospodárné vysoce kvalitní vrtání.
Silné jádro a speciální výbrus špičky pro vysokou přesnost středění. Úhel špičky 140° a speciální tolerance břitů p6 pro optimální vytvoření pilotního otvoru pro následné použití vrtáku na hluboké otvory GARANT Master Steel Deep.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte s č. 123886.
Tvar HE: objednávejte s č. 123885 + 129100HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny