• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,3mm

Artiklové číslo: 123301 6,3
Sleva
9 335,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 146 mm
Délka třískové drážky Lc 108 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Délka stopky LS 36 mm
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada HPC
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,3 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu N
Normované označení řezný materiál, 2. priorita M
Normované označení řezný materiál, 3. priorita M
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 110 mm
Užitná délka L1 107,2 mm
Otáčky max. 0 min-1
Hmotnost 49 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123301 6,3
EAN / GTIN 4045197452399
Číslo výrobce 123301 6,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění.
Velmi vysoká přesnost lícování díky 4 vodicím fazetkám, které vrták stabilizují i ve velmi hlubokých otvorech!
Konvexní hlavní ostří se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Výhoda:

Vysoká spolehlivost procesu a vysoká kvalita povrchu otvoru.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáku 12×D je nutné předchozí vycentrování s č. 121068– 121130.
K dodání tvar HB a HE za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte s č. 123302.
Tvar HE: Objednávejte s č. 123301 + 129100HE.
JE K DISOPZICI NOVÁ GENERACE!
Doporučené následující produkty jsou č. 123225 a 123235.