Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel s válcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Artiklové číslo: 123241 6,5
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801015
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 8 mm
Suché obrábění omezené použití
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 36 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 8 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -9 mm
Provedení stopky HB
Vzduch omezené použití
Průměr břitu, min. 6,5 mm
Průměr břitu, max. 6,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 108 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,35 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 35,4 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Typ vrtacího nástroje Středicí vrták, dvoustranný
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 110 mm
Užitná délka 98,25 mm
Celková délka 146 mm
Funkční délka 144,65 mm
Hmotnost 106 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123241 6,5
EAN / GTIN 4069515031493
Číslo výrobce 123241 6,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáků 12×D doporučujeme předchozí vycentrování pomocí č. 121068 - 121130.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny