• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel s válcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 11,5mm

Artiklové číslo: 123241 11,5
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
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 11,5 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 204 mm
Délka upínací drážky Lc 156 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) H
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,38 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 62,6 mm
Tvar nábrusu A
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 159 mm
Užitná délka L1 138,75 mm
Funkční délka 201,62 mm
Hmotnost 335 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 12×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 138,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123241 11,5
EAN / GTIN 4069515031608
Číslo výrobce 123241 11,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K procesně spolehlivému použití vrtáků 12×D doporučujeme předchozí vycentrování pomocí č. 121068 - 121130.