• A surcharge was added to this item price.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,5mm

Artiklové číslo: 123109 6,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
62 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00801315
Formulář záznamu Upínací plocha se sklonem 15° s polohovací drážkou
Provedení upínače Metrické s průchodkou chladicího a mazacího prostředku
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky DS 8 mm
Délka stopky LS 36 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 8 mm
Provedení stopky HE
Vzduch omezené použití
Průměr břitu, min. Dc min. 6,5 mm
Průměr břitu, max. Dc max. 6,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky Lc 76 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,347 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TiAlN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 78 mm
Užitná délka L1 64 mm
Celková délka L 114 mm
Funkční délka 112,653 mm
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123109 6,5
EAN / GTIN 4045197962409
Číslo výrobce 123109 6,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Steel:
přímé hlavní břity
a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny