TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HE, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm

Artiklové číslo: 123109 12,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, radiální
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer Whistle-Notch DIN 6535 HE
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01401315
Formulář záznamu Upínací plocha se sklonem 15° s polohovací drážkou
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 14 mm
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 14 mm
Délka stopky 45 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 14 mm
Provedení stopky HE
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 12,8 mm
Průměr břitu, max. 12,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 133 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,653 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 133 mm
Užitná délka 112 mm
Celková délka 178 mm
Funkční délka 175,347 mm
Hmotnost 125 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123109 12,8
EAN / GTIN 4045197962805
Číslo výrobce 123109 12,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

HOLEX Pro Steel:
přímé hlavní břity
a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny