• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce výkonný tvrdokovový vrták GARANT Master Steel s válcovou stopkou DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm

Artiklové číslo: 123040 8,01-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 3 kusy
    11 439,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    9 533,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 8,01 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 142 mm
Délka třískové drážky Lc 95 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Průměr břitu, max. Dc max. 10 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123040 8,01-X
EAN / GTIN 4069515049399
Číslo výrobce 123040 8,01-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
130
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
110
Ocel < 1100 N/mm²
P
100
Ocel < 1400 N/mm
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
95
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Robustní provedení vrtáku a optimalizovaná speciální špička pro nejlepší možné formování třísek a bezpečné lámání třísek se současně zvýšenými hodnotami posuvu. Pokročilá technologie mikrogeometrie, konvexní tvar řezné hrany a výbrus kuželového pláště pro další stabilitu hlavního ostří. Optimalizovaná geometrie upínací drážky a patentovaná geometrie čela pro spolehlivé a bezpečné odvádění třísek z ocelových materiálů a litiny. Vysoce výkonný povlak poslední generace.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: objednávejte s č. 123041.
Typ HE: objednávejte s č. 123040 + 129100 HE.
Dodací lhůta: 8 pracovních týdnů.
Minimální objednávané množství: 3 kusy
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka +/-10% (min. 1 kus) vyhrazena.