• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca de alto rendimiento de metal duro integral GARANT Master Steel de mango cilíndrico DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,01-Xmm

Número de artículo: 123040 8,01-X
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 3 unidades(es)
    440,95 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 10 unidades(es)
    367,47 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 3 unidades
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma Werksnorm
Recubrimiento TiAlN
Diámetro del filo, mín. Dc min. 8,01 mm
Clase de tolerancia ISO h7
Longitud total L 142 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 95 mm
Diámetro del mango DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 135 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior sí, con 25 bar
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Lubricante refrigerante
Serie Master Steel
Denominación del fabricante GARANT Master Steel Vollhartmetall-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Standard
Diseño de asiento sistema métrico
Ejecución del mango HA
Diámetro del filo, máx. Dc max. 10 mm
Configurable
Intervalo, posibilidad de configuración 0,01 mm
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado A
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad MDI
Denominación según norma material de corte, 3.ª prioridad MDI
Grupo de arranque de virutas P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h7
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma HA
Soporte de datos Sin soporte de datos
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Estrategia de arranque de virutas HPC
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 8×D

Identificación y clasificación

Número de artículo 123040 8,01-X
EAN / GTIN 4069515049399
Número del fabricante 123040 8,01-X
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
130
Stål < 750 N/mm²
P
120
Stål < 900 N/mm²
P
110
Stål < 1100 N/mm²
P
100
Stål < 1400 N/mm²
P
80
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG (G)
K
95
Uni
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

Diseño robusto del taladro y afilado de la punta especial optimizado para una mejor formación de virutas posible y rotura segura de la viruta con valores de alimentación aumentados al mismo tiempo. Microgeometría avanzada, forma de borde de corte convexo y molienda cónica para una estabilidad adicional del borde de corte principal. Geometría optimizada de la ranura de sujeción y geometría frontal patentada para la eliminación de virutas segura para el proceso en materiales de acero y fundición. Recubrimiento de alto rendimiento de última generación.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Pedir forma HB: con n.º 123041.
Forma HE: pedir con n.° 123040 + 129100 HE.
Plazo de entrega: 8 semanas laborales.
Cantidad mínima de pedido: 3 unidades
Realización especial específica del cliente: Es posible la cancelación como máximo 3 días laborables tras la recepción de la confirmación del pedido. Excluida la devolución. Reservado el exceso de suministro y suministro incompleto de +/-10 % (mín. 1 ud.).

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Steel" Ver todos