• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Feed válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 6,7

Artiklové číslo: 123035 6,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma Werksnorm
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,7 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 114 mm
Délka třískové drážky Lc 76 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 3
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,37 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00800115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 8 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 30 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIAIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 64 mm
Funkční délka 64 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 8×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 66 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 123035 6,7
EAN / GTIN 4045197839367
Číslo výrobce 123035 6,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý vrták, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy. Velmi vhodný pro stroje s vysokým výkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciální geometrie břitu se stabilními řeznými hranami a velkou vůlí ve středu umožňuje nejvyšší posuvy.
  • Patentovaný výbrus špičky optimalizovaný pro odvod třísek zaručuje nízký řezný přítlak a dobré odlamování třísek.

Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředicí vlastnosti. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a jeho přesnou kruhovitost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 123036.
Typ HE: objednávejte s č. 123035 + 129100HE.