GARANT Master Steel FEED VHM svrdlo DIN 6535 HA 6,7

Artikl br.: 123035 6,7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • izvedba: 8×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
Nazivni ⌀ DC 6,7 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 8×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 3
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 66 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Strategija rezanja HPC
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 76 mm
Ukupna duljina L 114 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 0,37 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 123035 6,7
EAN / GTIN 4045197839367

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
120
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
100
Čelik < 1100 N/mm²
P
90
Čelik < 1400 N/mm²
P
70
Čelik < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Svrdlo s 3 oštrice, posebno razvijeno za primjenu kod vrlo velikih posmaka. Idealno za strojeve velike snage i u stabilnim uvjetima obrade.
  • Posebna geometrija oštrica sa stabilnim kutovima oštrica i velikim slobodnim kutevima u centru omogućuje maksimalne posmake.
  • Patentirana geometrija oštrice s optimiziranim odvođenjem odvojenih čestica zaslužna je za malu silu kod rezanja i dobro lomljenje odvojenih čestica.
  • S kutom vrha od 145° za minimalno stvaranje srha kod prolaznih rupa.

Poprečna oštrica predstavlja vodeću tehnologiju u strojnoj obradi i jamči optimalno samocentriranje. Tri vodeće faze jamče stabilan izlaz rupa i preciznu cilindričnost rupe.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Izvedba HB: mit br. 123036.
Izvedba HE: naručuje se s br. 123035 + 129100HE.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve
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
    ⌀ DC h7 (mm odn. cola) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu