• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták válcová stopka DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm resp. palce): 9,4

Artiklové číslo: 122771 9,4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak AlTiN-Si
Průměr břitu, min. Dc min. 9,4 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 103 mm
Délka třískové drážky Lc 61 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6/m7
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,71 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 50,877 mm
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Užitná délka L1 49 mm
Otáčky max. 110 min-1
Hmotnost 73 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 46,9 mm
Posuv v ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122771 9,4
EAN / GTIN 4062406148034
Číslo výrobce 122771 9,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Nástroj je speciálně upraven pro obrábění otvorů bez vnitřního chlazení. Konkávní hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů se speciálním výbrusem špičky a výbrusem 4 ploch zajišťuje bezpečné procesní vrtání. Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení a vůči horku.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 122772.
Tvar HE: Objednávejte pod č. 122773.