• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA, AlTiN-Si, ⌀ DC m7 (mm o pulgadas): 9,4

Número de artículo: 122771 9,4
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 0,01 € /piezas
  • 0,01 € /piezas
a petición
En stock
80 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC m7 (mm o pulgadas) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte MDI
Norma DIN 6537 L
Recubrimiento AlTiN-Si
Diámetro del filo, mín. Dc min. 9,4 mm
Clase de tolerancia ISO m7
Longitud total L 103 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 61 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Ángulo, 1.er escalón 140 grados
Ángulo de espiral, mín. 30 grados
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,2 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01000105
Forma de asiento Mango liso
Diseño de asiento sistema métrico
Procesamiento en seco adecuado con restricciones
Clase de tolerancia del asiento h6/m7
Longitud vástago LS 40 mm
Ejecución del mango HA
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Distancia entre el punto de ataque y la punta del filo 1,71 mm
Sentido de torcimiento derecha
Paso helicoidal 50,877 mm
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia m7
Longitud útil L1 49 mm
Número de revoluciones máx. 110 min-1
Peso 73 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Letra de la forma, número de norma L
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color color verde
Tipo de producto Broca maciza
Ejecución (×D) 6×D
Profundidad máxima de perforación recomendada 46,9 mm
Avance en acero < 900 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 122771 9,4
EAN / GTIN 4062406148034
Número del fabricante 122771 9,4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
200
Alu > 10% Si
N
160
Stål < 500 N/mm²
P
110
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta adaptada especialmente al mecanizado de taladros sin refrigeración interna. Los filos principales cóncavos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta geometría del filo con afilado de la punta especial y afilado en 4 superficies garantiza la seguridad del proceso al taladrar. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste y al calor.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122772.
Forma HE: pedir con n.º 122773.