Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm

Artiklové číslo: 122765 7,4

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122765 7,4
EAN / GTIN 4045197398963
Číslo výrobce 122765 7,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ocel < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky – díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění.
Konvexní hlavní ostří se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučené výrobky, které nahrazují původní verzi, najdete pod č. 122761 a 122762.