Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,8mm

Artiklové číslo: 122765 12,8

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122765 12,8
EAN / GTIN 4045197399243
Číslo výrobce 122765 12,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
Ocel < 55 HRC
H
28
INOX < 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
35
GG(G)
K
70
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Version:

Cutting chisel edge with high centring accuracy due to strong core and special point geometry.
Convex cutting edges with honed edges and special flute profile for short chips, even on long chipping materials.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.
NEW GENERATION AVAILABLE!
Recommended successor products are No. 122761 and 122762.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku