Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták HPC typ FS válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm

Artiklové číslo: 122675 9

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 L
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
9 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
103 mm
Délka upínací drážky Lc
61 mm
Průměr hřídele DS
10 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Název výrobku (typ)
FS
Vnitřní chlazení
ano, při 25 barech
Počet břitů Z
2
Výstup chladicí a mazací kapaliny
s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60
DIN4000-81
Formulář záznamu
Standard
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
10 mm
Suché obrábění
omezené použití
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Délka stopky LS
42 mm
Olej
vhodný
Vzduch
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Konfigurovatelný
ano
Konfigurovatelnost intervalu
0,01 mm
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0 mm
Směr šroubovice
pravý
Tvar nábrusu
N
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A
63 mm
Užitná délka L1
48 mm
Hmotnost
74 g
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Růžová
Strategie obrábění
HPC
Druh produktu
Vrtáky do plného

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122675 9
EAN / GTIN 4045197398215
Číslo výrobce 122675 9
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky.
Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.
Pro kvalitní a přesné otvory.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.