Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

TK vrták HPC typ FS válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm

Artiklové číslo: 122675 15,2

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122675 15,2
Číslo výrobce 122675 15,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
240
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zvláště stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky.
Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.
Pro kvalitní a přesné otvory.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.