• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. palce): 4,65

Artiklové číslo: 122659 4,65
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
104 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,65 mm
Třída tolerance ISO m6
Celková délka L 74 mm
Délka třískové drážky Lc 36 mm
Průměr stopky DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,08 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00600115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,85 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 25,303 mm
Tvar nábrusu A
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m6
Užitná délka L1 29,025 mm
Funkční délka 73,15 mm
Hmotnost 30,3 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 29,1 mm
Posuv v INOX > 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122659 4,65
EAN / GTIN 4045197538499
Číslo výrobce 122659 4,65
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
130
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciálně vybroušená špička – díky tomu mají řezné příčné břity vysokou přesnost středění. Vysoká přesnost lícování a kulatost otvoru díky 4vodicím fazetkám. Vynikající odvádění třísek díky 4 vnitřním chladicím kanálům od ⌀ 3,8 mm. Do ⌀3,7 mm se 2 vnitřními chladicími kanály. Přímé hlavní břity se zaoblenými hranami v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky i v případě materiálů jinak tvořících dlouhé třísky.

Pozor:

Velikosti s koncovkou X = tolerance břitu h7.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte s č. 122661.
Typ HE: Objednávejte s č. 122659 + 129100HE.