HM-HPC-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 4,65

Art-nr: 122659 4,65
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,11 SEK /st.
på begäran
I lager
127 styck i lager
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: DIN 6537
  • Utförande: 6×D
  • Tolerans nom.-⌀: m6
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 4,65 mm
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm DIN 6537
Utförande 6×D
Tolerans nom.-⌀ m6
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 29,1 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Bearbetningsstrategi HPC
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 36 mm
totallängd L 74 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Skafttolerans h6
Matning f i rostfritt stål > 900 N/mm2 0,08 mm/v
Färgring blå
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122659 4,65
EAN/GTIN 4045197538499

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
170
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
110
Stål < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
95
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

Stark kärna och specialurspetsning − därigenom skärande tväregg med hög centreringsnoggrannhet. Hög rätlinjighet och rundhet i borrhålet tack vare 4 styrlister. Enastående spånavgång tack vare 4 invändiga kylkanaler från ⌀ 3,8 mm. Upp till ⌀ 3,7 mm med 2 invändiga kylkanaler. Raka huvudskäreggar med eggavrundning och en särskild spårform ger korta spån, även för material som normalt ger långa spån.

Observera:

Storlekar som slutar med X = skär-⌀-tolerans h7.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Form HB: Beställs med nr 122661.
Form HE: Beställs med nr 122659 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m6 (⌀ DC X = h7) (mm resp. tum) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen