• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 13,5

Artiklové číslo: 122630 13,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 13,5 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 124 mm
Délka upínací drážky Lc 77 mm
Průměr stopky DS 14 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Délka stopky LS 45 mm
Provedení stopky HA
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,5 mm
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 79 mm
Užitná délka L1 57 mm
Hmotnost 179 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 56,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122630 13,5
EAN / GTIN 4045197054333
Číslo výrobce 122630 13,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Silné jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění.
Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážek vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122635.
Typ HE: objednávejte s č. 122640.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122776.