TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HA TiN

Artiklové číslo: 122630
133 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA. Typ HB: objednávejte s č. 122635. Typ HE: objednávejte s č. 122640. K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE! Doporučeným následným produktem je č. 122776.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Typ upínače: Čep
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiN
  • Vnitřní chlazení: ano, při 25 barech
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: h7
  • Třída tolerance upínače: h6
  • Třída tolerance ISO: h7
  • Norma: DIN 6537 L
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Úhel spirály, min.: 30 stupeň
  • Provedení (×D): 6×D
  • Vzduch: omezené použití
  • Provedení stopky: HA
  • Úhel, 1. stupeň: 140 stupeň
  • Barevný kroužek: zelená
  • Posuv v: ocel < 900 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost