{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | Master Alu | |
| Označení výrobce | GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Průměr stopky DS | 6 mm | |
| Délka stopky LS | 36 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 4,65 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Délka upínací drážky Lc | 36 mm | |
| Počet břitů Z | 3 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 130 stupeň | |
| Název výrobku (typ) | W | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM+Ti+C | |
| Povlak | DLC | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Toleranzklasse | h7 | |
| Nepodepřená délka A | 38 mm | |
| Užitná délka L1 | 29 mm | |
| Celková délka L | 74 mm | |
| Funkční délka | 29 mm | |
| Hmotnost | 20 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | žlutá | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Ausführung (×D) | 6×D | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 29 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122596 4,65 | |
| EAN / GTIN | 4062406724894 | |
| Číslo výrobce | 122596 4,65 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |