• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vrták GARANT Master Alu FEED VHM, válcová stopka DIN 6535 HB, DLC, ⌀ DC h7: 15mm

Artiklové číslo: 122596 15
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
  • K objednání po násobcích: 3 kusy
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Alu
Označení výrobce GARANT Master Alu Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky DS 16 mm
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Průměr břitu, min. Dc min. 15 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Průměr těla D4 16 mm
Délka upínací drážky Lc 83 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,364 mm
Počet břitů Z 3
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Název výrobku (typ) W
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Řezné materiály, označení výrobce VHM+Ti+C
Povlak DLC
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 85 mm
Užitná délka L1 63 mm
Celková délka L 133 mm
Funkční délka 63 mm
Hmotnost 260 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 L
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek žlutá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 6×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 60,5 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122596 15
EAN / GTIN 4062406725334
Číslo výrobce 122596 15
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
200
CuZn
N
200
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

3břitý nástroj, speciálně vyvinutý pro použití s velmi vysokými posuvy v hliníkovém materiálu. Výborně se hodí pro stroje s vysokým příkonem a stabilními podmínkami obrábění.
  • Speciálně navržená geometrie břitu koncipovaná pro nejvyšší posuvy, snížený řezný tlak a kontrolované lámání třísek.
  • Velmi jemně vybroušený profil drážky pro bezpečné odvádění třísek.
  • Dosažení extrémních posuvů a životnosti využitím třetího břitu.
Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnosti a navíc dovoluje navrtávání i na nerovných plochách. 3 vodicí fazetky zaručují stabilní výstup z otvoru a přesnou kruhovitost otvoru.
S povrchovou úpravou DLC - pro delší životnosti, především pro hliník s vyšším podílem Si. Povlak na objednávku – vrácení zboží vyloučeno. Dodací lhůta cca 3 týdny při dostupnosti základního výrobku skladem. Dbejte na minimální množství k objednání.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Alu" Zobrazit všechny