TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 6,1mm

Artiklové číslo: 122545 6,1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0080 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h$06
Průměr stopky 8 mm
Délka stopky 36 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 8 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,009 mm
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 6,1 mm
Průměr břitu, max. 6,1 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Průměr těla 8 mm
Délka upínací drážky 53 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,11 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 38 stupeň
Stoupání spirály 24,5 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) FS
Řezný materiál TK
Normované označení řezný materiál, 2. priorita TK
Normované označení řezný materiál, 3. priorita TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 55 mm
Užitná délka 43,85 mm
Celková délka 91 mm
Funkční délka 71,89 mm
Hmotnost 66 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 L
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122545 6,1
EAN / GTIN 4045197392985
Číslo výrobce 122545 6,1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
170
Al > 10% Si
N
140
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
85
Ocel < 900 N/mm
P
75
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi stabilní díky zesílenému jádru, speciální profil. Speciální výbrus špičky. Vysoká přesnost obvodové házivosti a dlouhá životnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.