• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK NC vysokovýkonný vrták FS válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,76-Xmm

Artiklové číslo: 122545 4,76-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 3 ks
    108,24 € / 1 ks
  • od 10 ks
    90,20 € / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 3 ks
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Drėgnas, maks. tinka
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 6 mm
Sausas apdirbimas tinka
Tvirtinimo būdas kaištis
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 38 mm
Oras tinka
Pjovimo skersmuo, min. 4,76 mm
Pjovimo skersmuo, maks. 6,05 mm
Konfigūruojam. taip
Intervalo konfigūravimas 0,01 mm
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
Tolerancijos klasė ISO h7
Drožlių griovelio ilgis 44 mm
Pjovimo briaunų skaičius 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas, 1 etapas 140 laipsniai
Šlifavimo forma Z
Produkto pavadinimas (tipas) FS
Pakopų ilgis min. 4,76 mm
Pakopų ilgis maks. 6,05 mm
Įrankio medžiaga VHM
Danga TiAlN
Sąsaja pjovimo vieta 1
Bendras ilgis 82 mm
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6537 L
Standartinės formos numeris L
Duomenų laikmena be duomenų laikmenos
Apdirbimo metodas gręžimas pilnu pajėgumu
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis surenkamas grąžtas
Turinys atskira dalis

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122545 4,76-X
EAN / GTIN 4062406077822
Číslo výrobce 122545 4,76-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Aliuminis, plastikai
N
190
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
170
Al >10 % Si
N
140
Plienas <500 N/mm²
P
90
Plienas <750 N/mm²
P
85
Plienas <900 N/mm²
P
75
Plienas <1100 N/mm²
P
65
Plienas <1400 N/mm²
P
40
INOX <900 N/mm²
M
40
INOX >900 N/mm²
M
30
Ti >850 N/mm²
S
25
Ketus (G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Popis

Modelis:

Ypač tvirtas, su pastorinta šerdimi, specialus profilis. Speciali viršūnės geometrija. Mažas radialinis mušimas ir didelis patvarumas. Išgręžiamos tikslios, kokybiškos kiaurymės.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Tiekimo terminas: 12 darbo savaitės
Minimalus užsakymo kiekis: 3 vnt
Gamyba pagal kliento poreikius:
atšaukti galima per 3 darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo gavimo dienos. Be galimybės grąžinti. Pristatoma +/- 10% (mažiausiai 1 vienetas).