• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 6,5

Artiklové číslo: 122504 6,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 6,5 mm
Celková délka L 79 mm
Délka upínací drážky Lc 34 mm
Průměr stopky DS 8 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Provedení upínače metrické
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HA
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Hmotnost 30 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 24,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122504 6,5
EAN / GTIN 4045197825988
Číslo výrobce 122504 6,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
125
Ocel < 750 N/mm²
P
115
Ocel < 900 N/mm
P
95
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
65
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
GGG
K
65
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s velmi jemným jádrem a povlaku mimořádně odolného proti opotřebení.
Do ⌀ 1,9 s výbrusem 4 ploch, od ⌀ 2 s kuželovým výbrusem.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Provedení HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: objednávejte s č. 122507.
Typ HE: objednávejte s č. 122508.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny