HOLEX Pro Steel VHM grąžtas cilindriniu kotu DIN 6535 HA 6,5

Prekės Nr.: 122504 6,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
149 vnt. yra sandėlyje
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Modelis: 4×D
  • Tolerancija Nominalusis ⌀: h7
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Pro Steel
Nominalusis ⌀ DC 6,5 mm
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma DIN 6537 K
Modelis 4×D
Tolerancija Nominalusis ⌀ h7
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 24,3 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pjovimo technika HPC
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 34 mm
Bendras ilgis L 79 mm
Koto ⌀ Ds 8 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,18 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalias
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122504 6,5
EAN / GTIN 4045197825988

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
250
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
200
Al >10 % Si
N
160
Plienas <500 N/mm²
P
125
Plienas <750 N/mm²
P
115
Plienas <900 N/mm²
P
95
Plienas <1100 N/mm²
P
90
Plienas <1400 N/mm²
P
65
INOX <900 N/mm²
M
35
INOX >900 N/mm²
M
30
Ketus
K
100
GGG
K
65
Uni
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjovimo briaunos ir specialus griovelio profilis užtikrina puikų drožlių pašalinimą. Tvirtos pjovimo briaunos užtikrina saugų gręžimo procesą ir didelį darbo našumą.
Plačias panaudojimo galimybes apdirbant plieninius ruošinius užtikrina ultra smulkių grūdelių kietlydinio ir ypatingai tvirtos dangos kombinacija.
Kai ⌀ iki 1,9 mm su 4 užgaląstomis pjovimo briaunomis ir kai ⌀ nuo 2 mm su užgaląsta grąžto viršūne.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122507.
Forma HE: užsakyti Nr. 122508.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "Pro Steel" Peržiūrėti viską
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
    ⌀ DC h7 (mm arba coliai) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį