• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,5mm

Artiklové číslo: 122480 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 1,00 CZK / ks
  • 1,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 8,5 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 89 mm
Délka třískové drážky Lc 47,05 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Úhel spirály, min. 26,141 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,11 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL010000115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 10
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Průměr těla D4 10 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,547 mm
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 54,4 mm
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Užitná délka L1 35 mm
Funkční délka 87,453 mm
Hmotnost 70 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Růžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 34,3 mm
Posuv v Titan > 850 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122480 8,5
EAN / GTIN 4062406779078
Číslo výrobce 122480 8,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro třískové obrábění titanu a slitin na bázi niklu. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro dlouhou provozní životnost v kombinaci s optimální kvalitou vrtaného otvoru a velmi nízkou tvorbou otřepů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122481.
Typ HE: Objednávejte pod č. 122480 a 129100HE.