• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HA, TiAlSiN, ⌀ DC m7: 8,01-Xmm

Artiklové číslo: 122480 8,01-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 3 kusy
    4 117,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    3 431,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 3 kusy
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 L
Povlak TiAlSiN
Průměr břitu, min. Dc min. 8,01 mm
Třída tolerance ISO m7
Celková délka L 89 mm
Délka upínací drážky Lc 47 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA
Průměr břitu, max. Dc max. 9 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída m7
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Růžová
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 32 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122480 8,01-X
EAN / GTIN 4067263000686
Číslo výrobce 122480 8,01-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
45
Inconel
S
35
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Speciálně pro třískové obrábění titanu a slitin na bázi niklu. S ultra hladkým a vysoce výkonným povlakem TiAlSiN odolným proti opotřebení pro dlouhou provozní životnost v kombinaci s optimální kvalitou vrtaného otvoru a velmi nízkou tvorbou otřepů.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Typ HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Typ HB: Objednávejte pod č. 122481.
Typ HE: Objednávejte pod č. 122480 a 129100HE.
Dodací lhůta: 7 pracovních týdnů
Minimální objednávané množství: 3 ks
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka +/-10% (min. 1 kus) vyhrazena.