{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano, při 25 barech | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Mokré maximální | vhodný | |
| Označení výrobce | GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL00601015 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | ZYL00601015 | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha s utahovacím závitem | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0060 mm | |
| Suché obrábění | omezené použití | |
| Typ upínače | Čep | |
| Průměr stopky | 6 mm | |
| Délka stopky | 41,5 mm | |
| Průměr upínače, třída tolerance ISO | 6 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | -0,008 mm | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | vhodný | |
| Průměr břitu, min. | 4,6 mm | |
| Průměr břitu, max. | 4,6 mm | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Třída tolerance ISO | h7 | |
| Průměr těla | 4,6 mm | |
| Délka upínací drážky | 24 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 0,84 mm | |
| Počet břitů | 2 | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Úhel spirály, min. | 30 stupeň | |
| Stoupání spirály | 30 mm | |
| Úhel, 1. stupeň | 140 stupeň | |
| Tvar nábrusu | A | |
| Název výrobku (typ) | K | |
| Řezný materiál | TK | |
| Skupina obrobitelnosti | K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | VHM | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Nepodepřená délka | 30 mm | |
| Užitná délka | 18 mm | |
| Celková délka | 66 mm | |
| Funkční délka | 48 mm | |
| Hmotnost | 23 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | DIN 6537 K | |
| Nosič dat | Bez datového nosiče | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrtáky do plného | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 122451 4,6 | |
| EAN / GTIN | 4069515032513 | |
| Číslo výrobce | 122451 4,6 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |