TK vrták GARANT Uni Hero s válcovou stopkou DIN 6535 HB, TiAlSiN, ⌀ DC h7: 11,8mm

Artiklové číslo: 122451 11,8
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při 25 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální šikmé
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01201015
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL01201015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha s utahovacím závitem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0120 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Průměr stopky 12 mm
Délka stopky 46,9 mm
Průměr upínače, třída tolerance ISO 12 mm
Průměr upínače, dolní tolerance -0,011 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Průměr břitu, min. 11,8 mm
Průměr břitu, max. 11,8 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Průměr těla 11,8 mm
Délka upínací drážky 55 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,15 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Stoupání spirály 30 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Tvar nábrusu A
Název výrobku (typ) K
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 57 mm
Užitná délka 41 mm
Celková délka 102 mm
Funkční délka 79,5 mm
Hmotnost 165 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 K
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122451 11,8
EAN / GTIN 4069515033138
Číslo výrobce 122451 11,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
190
Hliník (krátké třísky)
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Maximální univerzálnost a hospodárnost v jednom nástroji. Robustní provedení nástrojekonvexně konkávní zakřivení řezné hrany pro optimální stabilitu nástroje a vlastnosti při lámání třísek v široké škále materiálů. Speciální geometrie prostoru pro třískyleštěný prostor třísky pro ideální odvádění třísek s nejvyšší procesní spolehlivostí. Ultra hladký povlak TiAlSiN s vysokým výkonem pro efektivní snížení míry opotřebení a tvorby nárůstků na břitu.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC= L2+ 1,5× DC.