• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HPC válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Artiklové číslo: 122385 8,5
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
34 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 8,5 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 89 mm
Délka třískové drážky Lc 47 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Posuv f 0,12 mm/ot.
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01001015
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 40 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Stoupání spirály 46,252 mm
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 34,25 mm
Funkční délka 67,12 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek modrá
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 34,3 mm
Posuv v INOX < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122385 8,5
EAN / GTIN 4045197389015
Číslo výrobce 122385 8,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
245
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.