Burghiu ultraperformant din carbură HPC, coadă cilindrică DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 8,5mm

Cod articol.: 122385 8,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC h7 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu 25 bar
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Forma B
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0100 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h$06
Diametrul cozii 10 mm
Lungimea cozii 40 mm
Diametru de prindere, clasa de toleranță ISO 10 mm
Diametru de prindere, dimensiune inferioară -0,009 mm
Aer recomandat
Diametru de tăiere, min. 8,5 mm
Diametru de tăiere, max. 8,5 mm
Toleranța diametrului de tăiere Clasa de toleranță ISO
Clasa de toleranță ISO h7
Lungimea canalelor de aşchii 47 mm
Distanța dintre marginea de tăiere și vârful de tăiere 1,88 mm
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghiu spirală min. 30 grad
Pas în spirală 46,252 mm
Unghi, prima etapă 135 grad
Formă şlefuire A
Denumirea produsului (tip) N
Material tăiș Carbură
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate Carbură
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate Carbură
Grupa de aşchiere M (oțel inoxidabil)
Material tăiș, denumire producător VHM
Strat de acoperire TiAlN
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 49 mm
Lungime utilă 34,25 mm
Lungimea totală 89 mm
Lungime funcţională 67,12 mm
Greutate 101 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 6537 K
Formular scrisoare Număr standard K
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Găurire în material solid
Inel colorat albastru
Strategie de aşchiere HPC
Tip produs Burghiu solid
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 122385 8,5
EAN / GTIN 4045197389015
Număr producător 122385 8,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
245
Oţel < 500 N/mm²
P
110
Oţel < 750 N/mm²
P
90
Oţel < 900 N/mm²
P
85
Oţel < 1100 N/mm²
P
60
Oţel < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
35
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Vârful întărit şi ascuţirea specială suplimentară – garantează tăiere transversală cu precizie de centrare superioară. Tăişul principal drept cu rotunjire uşoară a muchiei şi forma specială a canalului permit obţinerea de aşchii scurte.

Notă:

Lungime canelură LC = L2 + 1,5 × DC.