• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HE, TiN, ⌀ DC h7: 10,5mm

Artiklové číslo: 122355 10,5
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
79 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 10,5 mm
Celková délka L 102 mm
Délka upínací drážky Lc 55 mm
Průměr stopky DS 12 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Vnitřní chlazení ano, při 25 barech
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Provedení stopky HE
Směr šroubovice pravý
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 57 mm
Užitná délka L1 39 mm
Hmotnost 110 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 39,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122355 10,5
EAN / GTIN 4045197393593
Číslo výrobce 122355 10,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
240
Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
65
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokré max.
 
mokré min.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
K DISPOZICI JE NOVÁ GENERACE!
Doporučeným následným produktem je č. 122508.