VHM visokoučinkovito svrdlo Whistle-Notch DIN 6535 HE 10,5 mm

Artikl br.: 122355 10,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: DIN 6537 K
  • izvedba: 4×D
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h7
  • Broj oštrica Z: 2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 10,5 mm
Prevlaka TiN
Rezni materijal VHM
Standard DIN 6537 K
izvedba 4×D
Tolerancija nazivnog ⌀ h7
Broj oštrica Z 2
Kut vrha 140 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 39,3 mm
Drška DIN 6535 HE s h6
Unutarnje hlađenje da, s 25 bara
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 55 mm
Ukupna duljina L 102 mm
⌀ drške Ds 12 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,22 mm/okr
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 122355 10,5
EAN / GTIN 4045197393593

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
240
Čelik < 500 N/mm²
P
110
Čelik < 750 N/mm²
P
90
Čelik < 900 N/mm²
P
80
Čelik < 1100 N/mm²
P
65
Čelik < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
30
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Poprečna rezna oštica s visokom točnosti centriranja radi posebne geometrije i čvrste jezgre. Ravne glavne oštrice s laganim zaobljenjem bridova i poseban profilom žljebova proizvode kratke odvojene čestice.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
DOSTUPNA NOVA GENERACIJA!
Preporučeni zamjenski proizvod je br. 122508.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu