• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 17mm

Artiklové číslo: 122315 17
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
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6537 K
Povlak
TiN
Průměr břitu, min. Dc min.
17 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
123 mm
Délka upínací drážky Lc
73 mm
Průměr hřídele DS
18 mm
Úhel, 1. stupeň
140 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,28 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL01801005
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
18 mm
Suché obrábění
vhodný
Typ upínače
Čep
Třída tolerance upínače
h6
Provedení stopky
HB
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Hochleistungsbohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
48 mm
Hmotnost
294 g
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy
K
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Provedení (×D)
4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru
47,5 mm
Posuv v
ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122315 17
EAN / GTIN 4045197387479
Číslo výrobce 122315 17
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG(G)
K
70
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.