TK vysokovýkonný vrták válcová stopka DIN 6535 HB, TiN, ⌀ DC h7: 17,7mm

Artiklové číslo: 122315 17,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny Bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL01801005
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 0180 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 18 mm
Délka stopky 0 mm
Průměr břitu, min. 17,7 mm
Průměr břitu, max. 17,7 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 73 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Název výrobku (typ) H
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIN
Povlak TiN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka 75 mm
Užitná délka 46 mm
Celková délka 123 mm
Hmotnost 306 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 K
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122315 17,7
EAN / GTIN 4045197387509
Číslo výrobce 122315 17,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
120
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
75
Ocel < 900 N/mm
P
65
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
GG(G)
K
70
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Zesílené jádro a speciální výbrus špičky díky tomu má příčné ostří vysokou přesnost středění. Přímé hlavní břity s jemným zaoblením hran v kombinaci se zvláštním tvarem drážky vytvářejí krátké třísky.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.