• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták velmi krátký, TiAlN, ⌀ DC h7: 1,5mm

Artiklové číslo: 122151 1,5
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
1 007 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6539
Povlak
TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min.
1,5 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
32 mm
Délka upínací drážky Lc
9 mm
Průměr hřídele DS
1,5 mm
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Název výrobku (typ)
N
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,03 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00150105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h7
Délka stopky LS
23 mm
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce
VHM
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
7 mm
Funkční délka
31,5 mm
Směr řezu
Pravořezný
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
6,8 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122151 1,5
EAN / GTIN 4045197748065
Číslo výrobce 122151 1,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
180
Al > 10% Si
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
90
Ocel < 750 N/mm²
P
90
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
60
Ocel < 1400 N/mm
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.
Povlak TiAlN pro ještě větší výkon.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.