Nůž SECUPRO MARTEGO 1220019, 1 v jednom kartonu

Artiklové číslo: 1220019.17
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 1220019.17
EAN / GTIN 4002632802683
Číslo výrobce 1220019.17
L-číslo L60170 862
Výrobce/odpovědná osoba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Popis

Popis:

Pro nejvyšší nároky. S keramickou čepelí.
Řezný nástroj kde funkce a design jdou ruku v ruce? Jedná se o SECUPRO MARTEGO, náš oceňovaný pákový nůž s plně automatickým zatahováním čepele. Zvykněte si na slovo ″velmi″ v jeho přítomnosti: Je velmi bezpečný, velmi robustní, velmi ergonomický, velmi univerzální a velmi kvalitní. Použitá keramická čepel MARTOR je také velmi ostrá a velmi odolná.
  • Základní materiál:
    Hliník

  • Výhody systému SECUPRO MARTEGO jsou ve vaší ruce: Ergonomická rukojeť kleští, měkká rukojeť pro lepší uchopení a „přednastavený“ úhel řezu, který vaše zápěstí cítí obzvláště pohodlně.
  • Stačí vyměnit bezpečně
    , když je čas, vyměňte nůž bez nutnosti dalších nástrojů. Stiskněte tlačítko pro výměnu radlice a zcela vyklopte modrou páku – radlice je připravena k výměně.
  • Vše pod kontrolou
    , zejména hliník. Kov přispívá nejen k mimořádnému designu SECUPRO MARTEGO. Zároveň zvyšuje jeho robustnost a připravuje rukojeť na nejvyšší požadavky.
  • Zajištění jako extra ochrana
    Vás SECUPRO MARTEGO doprovází v práci na každém kroku? Jsme potěšeni. Vždy však stiskněte modrou pojistku, když ji nepotřebujete. Tím zabráníte nechtěnému vytahování čepele.
  • 4cestný použitelný
    nůž kvalitní čepel může být několikrát otočena a otočena, protože má dva nože se čtyřmi ostrými hranami. To se vyplácí! Ne příliš velká hloubka řezu zase slouží k ochraně vašeho zboží.
  • Hlavní řezné materiály:
    Karton: Až 2vrstvá
    lepicí páska
    Plastový páskovač
    vousů z válcovaného zboží
  • Aplikace řezání:
    Otevřená lepicí páska
    okenní řez
    řezané lepenky bokem řezané / krycí
    pásky řezací
    zábal nebo strečové fólie

Charakteristika:

  • Rukojeť: Páčka
  • Manipulace:pravotočivé a levotočivé
  • Bezpečnostní technologie i : Velmi vysoké zabezpečení (SECUPRO)
  • Bezpečnostní technologie II: Plně automatické zatažení čepele
  • Přepravní zámek: Ano
  • Spoušť: Ruka
  • Ergonomie: Zvláště ergonomické
  • Hloubka řezu (shrnuto): 9 mm
  • Hlavní řezné materiály: Karton: Do 2 vrstev, karton: 1-vrstvý, plastový pásek, lepicí páska, PVC podlaha, zábal, Strečové, smršťovací fólie, fóliové a papírové pásy, příze, šňůra, Taškové zboží, textil
  • Aplikace řezání: Otevřete lepicí pásku, odřízněte okno, odřízněte stranu lepenky, odřízněte páskovací pásku, odřízněte obal nebo strečové fólie
  • Vlastnosti oděru: Nejvyšší ochrana proti oděru
  • Držák/očko: Ne
  • Škrábání pásky: Ne
  • Základní materiál: Hliník
  • Softgrip: Ano
  • Detekovatelný kov: Ne
  • Namontovaný kotouč: 1792,25
  • Délka výstupu radlice (max.): 11, 5 mm
  • Volitelný nůž: 92,66, 60092,66, 192,66
  • Namontovaný tvar čepele (nůž): Obdélníková čepel
  • Namontované břity řezné hrany (nože): 4násobný použitelný
  • Namontovaná čepel z nerezové oceli (nůž): Ochrana proti korozi a kyselinám
  • Náhradní čepele pod kontrolou: Ne
  • Výměna čepele bez nářadí: Ano
  • Výměna čepele uzamykatelná: Ne
  • Znak GS (text): Testováno TÜV/VPA