Třmenový mikrometr s úzkými měřicími plochami, měřicí plochy z tvrdokovu 225-250 mm ocel, čepel 0.75 mm ocel

Artiklové číslo: 122-110-10
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
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 122-110-10
EAN / GTIN 4946368847405
Číslo výrobce 122-110-10
L-číslo L40010 14053

Popis

Popis:

Měřicí šroub s úzkými měřicími plochami má obtížný přístup k měřicím bodům a nabízí následující výhody: Měřicí plochy ve tvaru kotouče na kovadlině a vřeteno pro měření průměrů drážek hřídelí, drážek a dalších obtížně přístupných poloh. Nerotující vřeteno.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 225 - 250
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±6 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Doručeno: Včetně krabice, nastavovacích standardů (2 kusy), nastavitelného dorazu (pro modely s rozsahem nad 40″).
Hmotnost: 10,9
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), klíče.