TK NC navrtávák GARANT Master Steel Feed válcová stopka 155° DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h6: 4mm

Artiklové číslo: 121130 4
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: výrobní norma
  • Tolerance jmenovitý ⌀: h6
  • Vrcholový úhel: 155
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Tolerance stopky h6
Jmenovitý ⌀ DC 4 mm
Povlak TiAlN
Řezný materiál TK
Norma výrobní norma
Tolerance jmenovitý ⌀ h6
Vrcholový úhel 155 stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet břitů Z 3
Vnitřní chlazení ne
Délka drážky pro třísky Lc 6 mm
Celková délka L 55 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Hloubka navrtání 0,24 mm - 0,4 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,12 mm/ot.
Barevný kroužek bez
Série Master Steel
Druh produktu Navrtávák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121130 4
EAN / GTIN 4045197886972
Číslo výrobce 121130 4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
260
Hliník (krátké třísky)
N
220
Al > 10% Si
N
200
Ocel < 500 N/mm²
P
120
Ocel < 750 N/mm²
P
110
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
70
Ocel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

3břitý NC navrtávák s vysokou přesností polohování a speciálním úhlem špičky 155° pro vrták GARANT Master Steel Feed. Špičková technologie příčného břitu zaručuje optimální samostředící vlastnostia dovoluje navrtávání i na nerovných plochách.

Poznámka:

Tvar HB a HE k dodání za stejnou cenu jako HA.
Tvar HB: Objednávejte pod č. 121130 + 129100 HB.
Tvar HE: Objednávejte pod č.121130 + 129100 HE.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny