• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný TK NC navrtávák 142°, bez povlaku, ⌀ DC h6: 3mm

Artiklové číslo: 121068 3
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
43 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Úhel, 1. stupeň 142 stupně
Průměr břitu, min. Dc min. 3 mm
Celková délka L 32 mm
Průměr stopky DS 3 mm
Délka třískové drážky Lc 6 mm
Třída tolerance ISO h6
Počet břitů Z 1
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,015 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00300105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 3 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 26 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-NC-Präzisions-Anbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 6 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Navrtávák
Posuv v ocel < 1100 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121068 3
EAN / GTIN 4045197647740
Číslo výrobce 121068 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů zápichu.

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
Dbejte na hodnotu posuvu f = 0,015 mm/ot!