• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Přesný TK NC navrtávák 142°, bez povlaku, ⌀ DC h6: 10mm

Artiklové číslo: 121068 10
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h6 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Povlak bez povlaku
Úhel, 1. stupeň 142 stupně
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Celková délka L 70 mm
Průměr stopky DS 10 mm
Délka třískové drážky Lc 10 mm
Třída tolerance ISO h6
Počet břitů Z 1
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,015 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 60 mm
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-NC-Präzisions-Anbohrer
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h6
Užitná délka L1 10 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Navrtávák
Posuv v ocel < 1100 N/mm2
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121068 10
EAN / GTIN 4045197647795
Číslo výrobce 121068 10
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
200
Hliník (krátké třísky)
N
180
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Samostředění díky 1břité geometrii má za následek nejvyšší stálost rozměrů zápichu.

Použití:

Úhel špičky 142° pro záběr hlavního ostří následujícího spirálového vrtáku.

Poznámka:

Používejte otáčky pro skutečný navrtávaný ⌀ (nikoli otáčky pro vnější ⌀ vrtáku).
Dbejte na hodnotu posuvu f = 0,015 mm/ot!