• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kleště na trubky 45° 1/2 palce

Artiklové číslo: 121 005 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 121 005 2
EAN / GTIN 4049002000119
Číslo výrobce 121 005 2
Výrobce/odpovědná osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Popis

Popis:

  • z chrom-vanadiové oceli, kované a tepelně zpracované
  • 45° zahnuté kleště, tvar B
  • Leštěné zrcátko kleští
  • ozubení posunuté proti směru otáčení
  • Prevence přiskřípnutí díky ochraně proti sevření
  • vysoký přenos síly díky plně kaleným čelistem kleští
  • samosvorné i při nejvyšším zatížení
  • vysoká odolnost proti opotřebení díky dodatečně kalenému ozubení
  • přesné nastavení šířky otevření pomocí neztratitelné nastavovací matice
  • dvoubarevný práškový lak

Charakteristika:

  • Hmotnost: 479g
  • Délka: 265 mm
  • Provedení: práškově lakované
  • Barva: Šedá
  • Velikost: 1/2 palce
  • šířka otevření: 0–35 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku