6ti hranný šroubovák s kulovou hlavou a příčnou rukojetí

Artiklové číslo: 1208.10-200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1208.10-200
EAN / GTIN 7610733256624
Číslo výrobce PB 1208.10-200
L-číslo L60060 2700

Popis

Popis:

  • Křížový šroubovák s kulovou hlavou a bočním pohonem
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • Křížová rukojeť s bočním pohonem, pro použití vysokých krouticích momentů
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné vůči rozpouštědlům, olejům, kyselinám a solím
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 245 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 200 mm
  • Klingelængde sidedrev: 22 mm
  • Klingelængde: 167 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 119 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 10 mm
  • Til metalskruer M: 12 mm
  • Til skruestik M: 18-20 mm