Rukojeti pro pilníky

Artiklové číslo: 1200.125 RE 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Sešit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1200.125 RE 50
EAN / GTIN 7610733006441
Číslo výrobce PB 1200.125 RE 50
L-číslo L60060 1143

Popis

Popis:

  • Univerzální a pilníkové rukojeti
  • různé využití v průmyslu a řemeslné výrobě
  • ergonomický tvar, oválný průřez, otvor pro zavěšení
  • zvláštní povrchová struktura pro bezpečné uchopení i mastnýma rukama
  • vysoce kvalitní materiálové provedení, odolné proti nárazu, olejům a benzínu
  • stupňovitý otvor pro bezpečné uložení pilníku v rukojeti
  • vyměnitelné rukojeti šetří rozpočet i životní prostředí
.

Charakteristika:

  • Farve: červená
  • Hele længden: 125 mm
  • Til filelængde: 10-14''

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku