730HLD Leeb Hardness Reference materiál bez kalibračního certifikátu, Ø115x33 mm

Artiklové číslo: 11AAD243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška 33 mm
Průměr 115 mm
Druh produktu Deska pro porovnání tvrdosti
Kontrolní postup Zkouška tvrdosti podle Leeba (HL)
Hodnota tvrdosti cca 730
Materiál ocel
Tvar Kulatý

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 11AAD243
EAN / GTIN 4946368810904
Číslo výrobce 11AAD243
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Hardness reference materials in quality control: The boost for your process safety! The daily verification, performed by the user, is described in the according hardness testing standards and significantly contributes to quality management processes. In the daily verification process, all parameters of the hardness test system that build up to the hardness value, are examined by indentations on the hardness reference material. This periodical inspection of the machine by means of hardness reference materials should be carried out immediately before the daily start of the test schedule. An according documentation enhances the process safety, as value shifts due to damage or malfunction can be detected easily. In addition, the repeatability of results of the hardness testing machine can also be checked with the hardness reference materials. Mitutoyo. offers a comprehensive range of hardness reference materials (hardness test blocks) to suit your quality management procedure perfectly. Please contact us if you do not find what you are looking for.

Charakteristika:

  • rozměry: 115 x 33 mm ∅ 115 x 33 mm
  • Staré číslo článku: 19BAA245
  • Materiál: Ocel
  • Povrch: 10 387 mm²
  • Sortiment výrobků: HH-411
  • Měřítko 1: HLD