• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem PRIMA-Mat, Velikost 16MT, Uchycení M18x2,5, s excentrem

Artiklové číslo: 1196033
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1196033
EAN / GTIN 4019208237855
Číslo výrobce 1196033
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem a excentrickou pojistkou upínací síly

Technické vlastnosti:

  • Excentrický mechanismus zabraňuje otevření upínacího pouzdra během vrtání
  • Pouzdro je natlačeno na ozubený věnec a zalisováno; toto spojení je prakticky nerozpojitelné

Oblasti použití:

  • Pro příklepové vrtačky s vyšší frekvencí příklepu.

Další informace:

  • Vrtací sklíčidlo s ozubeným věncem PRIMA-Mat, velikost 16MT, upínací otvor M18x2,5, upínací rozsah 3–16, s excentrickou pojistkou upínací síly

Charakteristika:

  • Upínač: M18x2,5
  • Provedení: MT
  • vnější průměr: 50 mm
  • Proražený: 1
  • Velikost: 16
  • Velikost klíče: S3T
  • Délka v otevřeném stavu: 68,5 mm
  • Délka v uzavřeném stavu: 87,5 mm
  • max: 16
  • min: 3

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku