{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | Korunkový vrták | |
| Průměr břitu, min. Dc min. | 25 mm | |
| Průměr hřídele DS | 10 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 | Válcová stopka | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Tolerance výrobce min. | -0,05 mm | |
| Tolerance výrobce max. | 0,15 mm | |
| Skupina obrobitelnosti | M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel) | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,15 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,05 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Barevný kroužek | Bez | |
| Doporučená maximální hloubka otvoru | 5 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 118505 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197673879 | |
| Číslo výrobce | 118505 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |