• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Corona de perforación MD plano, ⌀ DC: 25mm

Número de artículo: 118505 25
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
289 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Corona de perforación
Diámetro del filo, mín. Dc min. 25 mm
Diámetro vástago DS 10 mm
Material de corte MD
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Procesamiento en seco adecuado
Lubricante refrigerante sí
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo tolerancia del fabricante
Tolerancia del fabricante mín. -0,05 mm
Tolerancia del fabricante máx. 0,15 mm
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); O (otros); P (acero)
Interfaz Punto de separación 1
Medida superior diámetro nominal 0,15 mm
Medida inferior diámetro nominal -0,05 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Soporte de acero con insertos de corte de material duro soldados según DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Profundidad máxima de perforación recomendada 5 mm
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 118505 25
EAN / GTIN 4045197673879
Número del fabricante 118505 25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
70
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Ejecución:

Corona de perforación y mango de una pieza (templado), que la hacen sumamente estable y ofrecen concentricidad inmejorable.
Las placas de corte de metal duro estrechas con un ángulo de desprendimiento positivo y un ángulo de afilado amplio ofrecen una potencia de corte favorable con presiones de corte reducidas.
Broca de centrar intercambiable, mango con 3 superficies de apriete.
Ancho de corte de 1,9 mm para todos los tamaños. Tolerancia ⌀: + 0,15 / − 0,05 mm.
Medida L: todos los tam. = 11,8 mm.

Aplicación:

Para utilizar en máquinas estacionarias. Muy adecuado para plásticos reforzados con fibras (PRFV y PRFC).
Solo para materiales planos de hasta un máximo de 5 mm de espesor.