Měřidlo – k měření montážního obrysu (Upínacího úkosu) na vřetenech pro automatické Upínací sady HSK, Velikost HSK-A/C/E/T 25, Velikost HSK-B/D/F 32

Artiklové číslo: 1181005
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1181005
EAN / GTIN 4019208340340
Číslo výrobce 1181005
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • --- Výhody: Krátká délka pro kompaktní přenos sil a vysokou tuhost
  • Vysoké zesílení síly díky převodovému poměru v upínací sadě
  • Bezpečné upínání a uvolňování nástrojů

Další informace:

  • Měřidlo – k měření montážního obrysu (upínacího úkosu) na vřetenech pro automatické upínací sady HSK, velikosti HSK-A/C/E/T 25, velikosti HSK-B/D/F 32

Charakteristika:

  • Velikost HSK: 32
  • Upinaci jednotka: 25

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku